Mechaninis magnetinis matavimo stovas 420 mm

Prekės Nr.: 441100 420
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 420 mm
Prijungimo sriegis M10
Prijungimo sriegio sureguliavimas šoninis
Sukibimo jėga 1 000 N
Magnetinio pado ilgis 81 mm
Magnetinio pado plotis 50 mm
Magnetinio pado aukštis 55 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 441100 420
EAN / GTIN 4260180711073
Gamintojo numeris 105376

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis centrinis visų lankstų fiksatorius. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. Prijungiamas magnetinis padas su prizmine baze. Pasiekiama bet kuri padėtis veikimo spindulio ribose. Labai stabilus tikslusis reguliatorius. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis indikatoriams su koto ⌀ 8 mm arba prizme.

Tiekiama:

Magnetinis padas Nr. 440868 dyd. 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys