• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

AIR PUSH, P1300MB W/O CABLE

Nr art.: 4400183

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 4400183
EAN / GTIN 4059192016463
Numer producenta 4400183
Numer L L40080 2737
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Mahr compatibility
  • Proven Mahr half-bridge technology
  • with compressed-air push
  • Very easy to service: cables and probes can be separated via the plug-in connector
  • Measuring pin mounted in rotary stroke bearing
  • Chemical resistance data: resistant to oil, gasoline, water and aliphatic compounds. Moderately resistant to acids, bases, solvents and ozone

Opis:

Inductive probe Millimar P1300 MB without cable
  • Compatibility: Mahr half-bridge Measuring range feeler lever gauge, fine pointer, probe: ± 2 mm
  • Compressed air advance (max. 1 bar)
  • Measuring force (text): Compressed air-dependent
Scope of delivery: Operating instructions, key for pre-stroke adjustment, hose connection for pneumatics.

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Distance lower stop MAX: 0 mm
  • Measuring range start_mm: -2 mm
  • Distance lower stop MIN: -2.2 mm
  • Bearing temperature MIN: -10 °C