P1300 MB induktiv måleføler uden kabel

Art.-nr.: 4400183
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4400183
EAN/GTIN 4059192016463
Producentnummer 4400183
L-nummer L40080 2737
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Mahr-kompatibilitet
  • Bevist Mahr-halvbroteknologi
  • Med trykluftdrev
  • Nem at servicere, kabel og sonde kan frakobles via stikforbindelse
  • Målestift monteret i kuglelejestyring
  • Specifikationer for kemisk resistens: Resistent over for olie, benzin, vand og alifater. Moderat modstandsdygtig over for syrer, baser, opløsningsmidler og ozon

Beskrivelse:

Induktiv sonde Millimar P1300 MB uden kabel
  • Kompatibilitet: Mahr halvbro Måleområde følerstangsmåler, fin pointer, sonde: ± 2 mm
  • Trykluftfremføring (maks. 1 bar)
  • Målekraft (tekst): Trykluftafhængig
Leveringsomfang: Betjeningsvejledning, nøgle til justering af forhåndsslag, slangetilslutning til pneumatik.

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Afstand nedre stop MAX: 0 mm
  • Måleområde start_mm: -2 mm
  • Afstand nedre stop MIN: -2.2 mm
  • Lejetemperatur MIN: -10 °C