• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Compact laboratory balance Weighing range 6000 g, Readout 1 g

Nr art.: 440-53N
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Czas pracy 20 h
Wielkość międzynarodowa Blok 9 V (6LR61)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 80 mm
Szerokość całkowita 165 mm
Głębokość całkowita 230 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 150 mm
Głębokość szalki 170 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Możliwość odczytu (gramy) 1 g
Wysokość cyfr 15 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga precyzyjna
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C
Masa 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440-53N
EAN / GTIN 4045761013179
Numer producenta 440-53N
Numer L L40250 1256
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Compact size, practical for small spaces
  • Percentage determination: makes it possible to store a given weight value (100 %) and to determine deviations from this target value
  • Protective working cover included with delivery

Cecha szcz.:

  • Backlit LCD display, digit height 15 mm
  • Dimensions weighing surface W×D 150×170 mm
  • Weighing plate material: stainless steel
  • Overall dimensions (without draught shield) WxDxH 165×230×80 mm
  • Optional battery operation, 9 V block, standard, operating time up to 20 h, AUTO-OFF function to preserve the battery
  • Net weight 1,2 kg
  • Permissible ambient temperature 5 °C/35 °C