{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Betriebsdauer | 20 h | |
| Internationale Baugröße | 9-Volt-Block (6LR61) | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Höhe gesamt | 80 mm | |
| Breite gesamt | 165 mm | |
| Tiefe gesamt | 230 mm | |
| Form Wägeplatten | eckig | |
| Breite Wägeplatte | 150 mm | |
| Tiefe Wägeplatte | 170 mm | |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |
| Ablesbarkeit | 1 g | |
| Ziffernhöhe | 15 mm | |
| Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | ja | |
| Produktart | Präzisionswaage | |
| Einheit Wägebereich | Gramm | |
| Messtechnik | digital | |
| Betriebstemperatur min. | 5 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 35 °C | |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Artikelnummer | 440-53N | |
| EAN / GTIN | 4045761013179 | |
| Herstellernummer | 440-53N | |
| L-Nummer | L40250 1256 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |