Kompaktowa waga laboratoryjna, zakres ważenia 2000 g, dokładność odczytu 0,1 g

Nr art.: 440-47N
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Czas pracy 20 h
Wielkość międzynarodowa Blok 9 V (6LR61)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 74 mm
Szerokość całkowita 165 mm
Głębokość całkowita 230 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 130 mm
Głębokość szalki 130 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Czytelność 0,1 g
Wysokość cyfr 15 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga precyzyjna
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C
Masa 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440-47N
EAN / GTIN 4045761013063
Numer producenta 440-47N
Numer L L40250 502
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Kompaktowe wymiary, co jest zaletą w przypadku ograniczonej przestrzeni
  • Obliczanie wartości procentowej: umożliwia odważanie do określonej wartości (100 %) oraz wykrywanie odchyleń od tej wartości zadanej
  • W zakresie dostawy znajduje się osłona ochronna

Cecha szcz.:

  • Podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 15 mm
  • Wymiary powierzchni ważenia: szer. × gł. 130 × 130 mm
  • materiał szalki: Stal stopowa
  • Wymiary całkowite (bez osłony przeciwwiatrowej) szer. × gł. × wys. 165×230×74 mm
  • Możliwość zasilania z baterii, bateria blokowa 9 V w zestawie standardowym, czas pracy do 20 godzin, funkcja AUTO-OFF oszczędzająca baterię
  • Waga netto ok. 1,2 kg
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: 5 °C–35 °C