• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Open end wrench metric 8x9 mm Safety Lock System

Nr art.: 44.8X9SLS
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
Oznaczenie producenta SLS
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm; 9 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN 3113
Długość całkowita 137 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44.8X9SLS
EAN / GTIN 3662424029011
Numer producenta 44.8X9SLS
Numer L L60130 9953
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental falling.
  • The special securing by means of crimped steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • The forks are finer than the standard gabring spanner for better access in strength. Examples: Brake calipers, lock nuts of hydraulic hoses
  • Forks bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 8x9
  • W x B1 [mm]: 18.5 x 21.0
  • E [mm]: 3.8
  • L [mm]: 137
  • [g]: 55