SLS CLE A FOURCHE 8 X 9 MM

Réf.: 44.8X9SLS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant SLS
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans mâles 8 mm; 9 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Norme DIN 3113
Longueur totale 137 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 44.8X9SLS
EAN / GTIN 3662424029011
Réf. fabricant 44.8X9SLS
Article hors catalogue L60130 9953
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Equipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Les fourches sont plus fines que celles de la clé à fourche standard pour un meilleur accès dans l'épaisseur. Exemples: Étriers de freins, contre-écrous de tuyaux hydrauliques
  • Fourches biseautées à 15°
  • chromées, satinées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8x9
  • B x B1 [mm]: 18,5 x 21,0
  • E [mm]: 3,8
  • L [mm]: 137
  • [g]: 55