Cheie fixă ″Serie 44″ SLS 8 X 9 mm

Cod articol.: 44.8X9SLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 44.8X9SLS
EAN / GTIN 3662424029011
Număr producător 44.8X9SLS
L-Număr L60130 9953
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Furcile sunt mai fine decât cheia standard de gabarit pentru un acces mai bun în rezistență. Exemple: Etrieri de frână, piulițe de blocare a furtunurilor hidraulice
  • Cleștele este bizotat la 15°
  • Cromat, satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 8x9
  • L x B1 [mm]: 18.5 x 21.0
  • E [mm]: 3.8
  • L [mm]: 137
  • [g]: 55