{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony | |
| Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 40 mm | |
| Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 100 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 225 mm |
| Numer artykułu | 44 11 J3 | |
| EAN / GTIN | 4003773033943 | |
| Numer producenta | 44 11 J3 | |
| Numer L | L70010 621 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |