{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | rot | |
| für Durchmesser min., für Innensicherungsringe | 40 mm | |
| für Durchmesser max., für Innensicherungsringe | 100 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Sicherungsringzange | |
| Eigenschaften | Spitzen auswechselbar | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | atramentiert; poliert | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Länge gesamt | 225 mm |
| Artikelnummer | 44 11 J3 | |
| EAN / GTIN | 4003773033943 | |
| Herstellernummer | 44 11 J3 | |
| L-Nummer | L70010 621 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |