{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | SR 16-212-01397RS | |
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Średnica zewnętrzna łba e | 7,5 mm | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Rozmiar gwintu d1 | M4 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | T15 | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Wykonanie chwytu | Gwint częściowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 4395523 | |
| EAN / GTIN | 7291075411966 | |
| Numer producenta | 4395523 | |
| Numer L | L24000 1625 |