SR 16-212-01397RS Vite Torx

Codice art.: 4395523
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 5 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Denominazione originale prodotto SR 16-212-01397RS
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Diametro esterno della testa e 7,5 mm
Con sede no
Misura del filetto d1 M4
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Dimensione azionamento T15
Superficie es. lucida
Esecuzione codolo Filettatura parziale
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4395523
EAN / GTIN 7291075411966
Codice del produttore 4395523
Numero-L L24000 1625

Descrizione

Descrizione:

Vite Torx SR 16-212-01397RS

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello