Foam lining excl.fit,f.ID:1150x250x220mm

Nr art.: 43883
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo nie
Właściwości odporny na olej
Materiał Polietylen (PE)
Wysokość całkowita H 220 mm
Masa 1 200 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43883
EAN / GTIN 4003866438839
Numer producenta 43883
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wytrzymała i odporna na ścieranie wyściółka z pianki PE.
  • Zawiera piankę bazową i samoprzylepną piankę fałdowaną w pokrywie.
  • Pasuje do serii K424 XC, K470, Eurobox i ZARGES Box.

Cecha szcz.:

  • Waga 1,2 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 1150 mm × 250 mm × 220 mm
  • Wysokość wewnętrzna 220 mm
  • Długość wewnętrzna 1150 mm