Skumforing oM,f.IM:1150x250x220mm

Art.-nr.: 43883
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype skumindlæg
Skum forlaseret nej
Egenskaber oliebestandigt
Materiale Polyethylen (PE)
Højde i alt H 220 mm
Vægt 1.200 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43883
EAN/GTIN 4003866438839
Producentnummer 43883
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den universelle beskyttelse af følsomme genstande.
  • Holdbar og slidstærk PE-skumforing.
  • Inklusive bundskum og selvklæbende nopret skum i låget.
  • Passer til K424 XC, K470, Eurobox og ZARGES Box-serien.

Egenskab:

  • Vægt 1,2 kg
  • Indvendige mål L x B x H 1 150 mm × 250 mm × 220 mm.
  • Indvendig højde 220 mm
  • Indvendig længde 1150 mm