Pick'n'Pluck foam set 550 x 350 x 380 mm

Nr art.: 43854
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo nie
Szerokość łącznie B 350 mm
Głębokość całkowita T 550 mm
Wysokość całkowita H 380 mm
Masa 2 200 g
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43854
EAN / GTIN 4003866438549
Numer producenta 43854
Numer L L90010 1354
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szybkie i łatwe rozwiązanie dla pojedynczych artykułów lub małych serii.
  • Regulacja kształtu możliwa bez użycia narzędzi.
  • Dwie różne grubości płyt w zestawie, wkładka pokrywająca z pianki włosowej 30 mm, pianka bazowa 10 mm.
  • Zwinięta pianka do samoprzylepnej pokrywy.
  • Pasuje do serii K424 XC, K470, Eurobox i ZARGES Box.

Cecha szcz.:

  • Waga 2,2 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 550 mm × 350 mm × 380 mm
  • Wysokość wewnętrzna 380 mm
  • Długość wewnętrzna 550 mm