Set cubi mat. espanso 550x350x380mm

Codice art.: 43854
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso
Espanso pre-tagliato con laser no
Larghezza complessiva B 350 mm
Profondità totale T 550 mm
Altezza complessiva H 380 mm
Peso 2.200 g
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43854
EAN / GTIN 4003866438549
Codice del produttore 43854
Numero-L L90010 1354
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • La soluzione rapida e semplice per pezzi singoli o piccole serie.
  • Adattamento di forma possibile senza attrezzo.
  • Spessori di lastra nel set, 2 unità ciascuna da 30 mm e 60 mm, inserto per coperchio di materiale espanso granulare 30 mm, materiale espanso di fondo 10 mm.
  • Rivestimento autoadesivo in materiale espanso per coperchio.
  • Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

Proprietà:

  • Altezza interna 380 mm
  • Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 380 mm
  • Lunghezza interna 550 mm
  • Peso 2.2 kg