Double-sided step ladder 250 kg, with double-sided access, with clip-step R 13 2x3 steps

Nr art.: 43803
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,44 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 3
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Z regulacją wysokości nie
Wysokość robocza około 2,2 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Mobilne nie
Z możliwością ustawienia na schodach nie
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części nie
Haki do wiader nie
Duża odporność na czynniki chemiczne nie
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 250 kg
Długość drabiny 0,67 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43803
EAN / GTIN 4031405438033
Numer producenta 043803
Numer L L90110 351
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm i duża platforma
  • Podkładka pod stopień R13 z klipsem zapewniająca certyfikowaną antypoślizgowość na stopniach, po których można maksymalnie chodzić
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Strefa uchwytu ergo-pad® z mechanizmem zaciskowym
  • 4-krotnie skręcane, solidne aluminiowe złącze drabinowe
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 250kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2200 mm
  • Wysokość: 670mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 250 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Odporność na poślizg: stopień zatrzaskowy R13
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x3 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 440 mm
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak