Trapladder met treden 250 kg dubbelzijdige toegang met clip-step R13 2x3 treden

Artikelnummer: 43803
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 2×3
Opstapje uitvoering Stufe
Oploopbaarheid beidseitig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43803
EAN/GTIN 4031405438033
Nummer fabrikant 043803
L-nummer L90110 351

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden en groot platform
  • Stappensteun Clip-step R13 voor gecertificeerde slipweerstand op treden waar maximaal kan worden gelopen
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • ERGO-Pad® klemzone met klemmechanisme
  • 4-voudig vastgeschroefd, massief ladderscharnier van aluminium.
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 250 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2200 mm
  • Hoogte: 670 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 250 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Antislip: CLIP-stap R13
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x3 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 440 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen