Tarcza do ostrzenia pił 250 x 10 x 32 mm, kształt 1, 52A54M5AV217E5

Nr art.: 437634
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Sägeschärfschleifscheibe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 437634
EAN / GTIN 9003174376347
Numer producenta 437634
Numer L L50140 101062
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Firma Tyrolit oferuje szeroki asortyment narzędzi, dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów.
  • Nadają się one do szlifowania na sucho i na mokro pił HSS, CV oraz pił ze stopem stellitowym.
  • Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędziowymi: Form 1, 1F, 1C, w zakresie średnicy od 150 do 350 mm.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 40 m/s
  • specyfikacja: 52A 54 M5A V217 E5
  • Wymiary: D x T x H = 250 x 10 x 32

Zaleta:

  • Wysoka trwałość profilu
  • Do szlifowania na mokro
  • Dostosowane do wymagań dotyczących powierzchni

Zastosowanie:

  • Do szlifowania na sucho i na mokro pił HSS, CV oraz pił ze stellitem

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Tarcze do ostrzenia pił

Wskazówka:

  • Do szlifowania na sucho i na mokro pił HSS, CV oraz pił ze stellitem