Brusný kotouč na pily 250x10x32 mm tvar 1 52A54M5AV217E5

Artiklové číslo: 437634
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Sägeschärfschleifscheibe

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 437634
EAN / GTIN 9003174376347
Číslo výrobce 437634
L-číslo L50140 101062
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tyrolit vám nabízí širokou škálu nástrojů přizpůsobených různým brusným strojům a roztečím zubů. Jsou vhodné pro suché i mokré broušení pro HSS, CV a stelitové pily. Výrobky jsou k dispozici v různých profilech hran Form 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů 150 - 350 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 54
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : 52A 54 M5A V217 E5
  • Rozměry (D x H x V): 250 x 10 x 32 mm
  • Průměr nádoby: 250 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Vysoký retenční profil
  • Pro broušení za mokra
  • Přizpůsobení požadavkům na povrch

Použití:

  • Pro suché a mokré broušení HSS, CV a stelitovaných pil.