Brusilni kolut za žage 250x10x32 mm oblika 1 52A54M5AV217E5

Št. art.: 437634
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Sägeschärfschleifscheibe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 437634
EAN/GTIN 9003174376347
Številka proizvajalca 437634
L-število L50140 101062
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Podjetje Tyrolit vam ponuja široko paleto orodij, prilagojenih različnim brusilnim strojem in razmikom zob. Primerna so za suho in mokro brušenje za žage HSS, CV in stelitne žage. Izdelki so na voljo v različnih robnih profilih Form 1, 1F, 1C v razponu premerov od 150 do 350 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 54
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 52A 54 M5A V217 E5
  • Dimenzije (D x D x V): 250 x 10 x 32 mm
  • Premer: 250 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Primerno za materiale: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Visoka stopnja ohranjanja profila
  • Za mokro brušenje
  • Prilagojeno zahtevam površine

Uporaba:

  • Za suho in mokro brušenje žag HSS, CV in stelitnih žag