{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość czujnika L | 36 mm | |
| Materiał ostrza | z węglików spiekanych | |
| Typ czujnika | Czujnik z kulką | |
| średnica kulki czujnika D | 2 mm | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| gwint przyłącza | M1,6 | |
| Materiał | z węglików spiekanych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 436324 2 | |
| EAN / GTIN | 7630041110920 | |
| Numer producenta | 01866004 |