Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 36 mm, Matavimo rutulio ⌀: 2mm

Prekės Nr.: 436324 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Liestuko ilgis L 36 mm
Smaigalio medžiaga kietlydininis
Liestuko tipas rutulinis liestukas
Kūginio liestuko skersmuo D 2 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas
Srieginė jungtis M1,6
Medžiaga kietlydininis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 436324 2
EAN / GTIN 7630041110920
Gamintojo numeris 01866004

Aprašymas

Tinka:

TESA svirtiniai matuokliai, prijungimo sriegis M1,6.

Tinka: