Trzpienie pomiarowe HM, długość ramienia 12,5 mm, ⌀ kulki pomiarowej: 1mm

Nr art.: 436315 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki pomiarowej (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika L 12,5 mm
Materiał ostrza z węglików spiekanych
Typ czujnika Czujnik z kulką
średnica kulki czujnika D 1 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M1,4
Materiał z węglików spiekanych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436315 1
EAN / GTIN 7630041110760
Numer producenta 01860201

Opis

Pasuje do:

czujników dźwigienkowo-zębatych TESA, z gwintem przyłączeniowym M1,4.

Pasuje do: