TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm, ⌀ měřicí kuličky: 1mm

Artiklové číslo: 436315 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měřicí kuličky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 12,5 mm
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky D 1 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M1,4
Materiál tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 436315 1
EAN / GTIN 7630041110760
Číslo výrobce 01860201

Popis

Vhodné pro:

Páčkové úchylkoměry TESA, připojovací závit M1,4.

Vhodné pro: