{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Szare | |
| Długość czujnika L | 36,8 mm | |
| Materiał ostrza | z węglików spiekanych | |
| Typ czujnika | Czujnik z kulką | |
| średnica kulki czujnika D | 2 mm | |
| Kompatybilność | Mitutoyo Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M1,7 | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| gwint przyłącza | M1,7 | |
| Materiał | stal; z węglików spiekanych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 436285 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001951380 | |
| Numer producenta | 131324 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |