Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 33,9 mm 2 mm

Artikl br.: 436285 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj M1,7
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Duljina tastera L 36,8 mm
Vrsta proizvoda Mjerni taster

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 436285 2
EAN / GTIN 2050001951380
Broj proizvođača 131324

Opis

Odgovara:

Mitutoyo mjerni satovi s ticalom, s priključnim navojem M1,7 (naznaka duljine od središta kuglice do veza na navoju).

Odgovara: