HM-Taster Tastarmlänge 33,9 mm, Messkugel-⌀: 2mm

Artikel-Nr.: 436285 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messkugel-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Farbe grau
Länge Taster L 36,8 mm
Material Spitze Hartmetall
Typ Taster Taster mit Kugel
Durchmesser Tastkugel D 2 mm
Kompatibilität Mitutoyo Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M1,7
Produktart Messtaster
Gewinde Anschluss M1,7
Material Hartmetall; Stahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 436285 2
EAN / GTIN 2050001951380
Herstellernummer 131324
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Passend für:

Mitutoyo Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M1,7 (Längenangabe von Kugelmitte bis Bund am Gewinde).

Passend für: