Czujnik dźwigienkowo-zębaty, kompaktowa konstrukcja, zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy: 0,25/29mm

Nr art.: 436265 0,25/29
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 104,15 PLN /szt.
  • 130,31 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2270
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 513
Norma DIN 2270
zakres pomiaru w każdym kierunku 0,25 mm
odczyt 0,01 mm
odchylenie fe 10 µm
całkowite odchylenie fcałk. 14 µm
obszar nieczułości fu 4 µm
⌀ kulki pomiarowej 2 mm
zakres obrotu 2×95 stopni
długość dźwigienki 33,3 mm
nacisk pomiarowy 0,3 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 29 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujników dźwigienkowo - zębatych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436265 0,25/29
EAN / GTIN 4946368850498
Numer producenta 513-514-10E
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Czujniki dźwigienkowo-zębate z długą dźwignią, wartość działki elementarnej 1/100.
obudowa bez pryzm mocujących, z dźwignią do przełączania kierunku pomiaru. Trzpień chwytowy przykręcany.
Precyzyjne czujniki dźwigienkowo-zębate o mechanizmie pomiarowym ułożyskowanym w łożyskach ze stali szlachetnej, o poręcznej, trwałej konstrukcji. Obudowa wykonana z jednego elementu wraz z pryzmami mocującymi w kształcie jaskółczego ogona, co zapewnia dużą sztywność giętną mocowania. Chromowana na matowo obudowa zapewnia ochronę antykorozyjną.
Mitutoyo: mechanizm pomiarowy osadzony na kamieniach rubinowych, kulka pomiarowa z HM. Odporny na wpływ pól magnet.

Zaleta:

  • Przełącznik zmiany kierunku pomiaru ułatwiający zmianę kierunku pomiaru.
  • Precyzyjne koła zębate osadzone na kamieniach szlachetnych zapewniają płynny i precyzyjny pomiar.

Zastosowanie:

Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

W dostawie:

Z czopem mocującym ø 8 mm.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czworokątny nr 436511, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

Część zamienna:

Trzpień zamienny z kulką z HM albo rubinową można zamówić na stronie www.hoffmann-group.com.

Wskazówka:

Informacja dodatkowa do DIN 2270: odczyt 0,01 − rozpiętość odchylenia 10 µm, całkowita rozpiętość odchylenia 14 µm, obszar nieczułości 4 µm.