Wkrętak Stubby z magazynkiem bitów zestaw mieszany z 7 bitami podwójnymi

Nr art.: 43613
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 85 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Opakowanie karton
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja proste
Liczba narzędzi 14
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów 1/4 cala
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z magazynkiem bitów
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów; Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43613
EAN / GTIN 4010995436131
Numer producenta 43613
Numer L L60070 4089
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 112 x 110 x 40 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do zastosowań mobilnych w ciasnym środowisku pracy.
  • Idealny do ciasnych miejsc
  • Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
  • 7 bitów podwójnych = 14 profili
  • Praktyczne przechowywanie bitów w rękojeści
  • W zawężonych otoczeniach roboczych rzemieślnicy potrzebują krótkich i poręcznych wkrętaków, które mimo wszystko umożliwiają duże przenoszenie siły. Krótki wkrętak Stubby z podwójnymi bitami to idealne rozwiązanie w tym przypadku zastosowania. Dzięki długości całkowitej 85 mm doskonale nadaje się do prac w wąskich miejscach. Wkrętak jest wyposażony w magazynek bitów w rękojeści, która zawiera bity podwójne z powszechnie stosowanymi profilami śruby. Pasujący bit podwójny można szybko i łatwo wybrać i wyjąć z rękojeści. Dzięki temu rzemieślnik podczas pracy mobilnej jest doskonale wyposażony na wszystkie powszechne przypadki skręcania. Krótki wkrętak Stubby jest kompatybilny ze wszystkimi bitami podwójnymi Wiha.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x double bit, slotted/slotted 4.0/6.0
  • 1x double bit, Phillips/Phillips PH1/PH2
  • 1x double bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
  • 1x double bit, hexagon recess/hexagon recess 3.0/4.0
  • 1x double bit, hexagon recess/hexagon recess 5.0/6.0
  • 1x double bit, TORX®/TORX® T10/T15
  • 1x double bit, TORX®/TORX® T20/T25