Izvijač z bitnim magazinskim zamaškom, pomešan z 7 dvojnimi biti

Št. art.: 43613
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Skupna dolžina L 85 mm
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Embalaža Škatla
Barva rdeča; črna
Izvedba ravno
Število orodij 14
Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke 1/4-colske
Značilnosti ročaja ergonomično; vgrajen magazin za vijačne nastavke
Vrsta ročaja standarni ročaj
Vrsta izdelka izvijači za vijačne nastavke
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Garnitura da
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke; ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43613
EAN/GTIN 4010995436131
Številka proizvajalca 43613
L-število L60070 4089
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poenostavlja vaše delo: Kompakten ročaj - največja moč
  • Obrtniki pri delu v omejenih delovnih okoljih potrebujejo kratke, obvladljive izvijače, ki lahko kljub svoji velikosti delujejo s precejšnjo močjo
  • Kratki izvijač Stubby z dvojnimi nastavki je idealna rešitev za takšne razmere
  • Zaradi skupne dolžine 85 mm je idealen za delo v omejenih prostorih
  • Izvijač ima v ročaju zalogovnik za bite, ki vsebuje dvojne bite s standardnimi profili vijakov
  • Pravi bit lahko hitro in enostavno izberete in vzamete iz ročaja
  • To pomeni, da so obrtniki med delom optimalno opremljeni za vse standardne vrste pritrdilnih elementov
  • Vsebina: 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1 x dvojni bit, reža/reža 4,0/6,0
  • 1 x dvojni bit, Phillips/Phillips PH1/PH2
  • 1 x dvojni bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
  • 1 x dvojni bit, notranji 6-kotnik ključ/notranji 6-kotnik ključ 3,0/4,0
  • 1 x dvojni bit, notranji 6-kotnik ključ/notranji 6-kotnik ključ 5,0/6,0
  • 1 x dvojni bit, TORX ®/TORX ® T10/T15
  • 1 x dvojni bit, TORX ®/TORX ® T20/T25