{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 906 | |
| Oznaczenie producenta | Kugelmesseinsatz; MarCator | |
| Materiał ostrza | stal | |
| Typ czujnika | Czujnik z kulką | |
| Średnica kulki czujnika | 10 mm; 12,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| Gwint przyłącza | M2,5 | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 4360902 | |
| EAN / GTIN | 4059192016128 | |
| Numer producenta | 4360902 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |