906, BALL CONTACT POINT,STEEL 5-10 MM DIA, SPECIFY ON ORDER

Nr art.: 4360901
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria 906
Oznaczenie producenta Kugelmesseinsatz; MarCator
Materiał ostrza stal
Typ czujnika Czujnik z kulką
Średnica kulki czujnika 10 mm; 5 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M2,5
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4360901
EAN / GTIN 4059192016111
Numer producenta 4360901
Numer L L40080 1210
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

For use in dial indicators, dial comparators and probes with an M2.5 connecting thread

Opis:

906 Ball Contact Points, steel, d = 5 - 10 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Material Measuring surface: steel
  • Product group name: Dial gauges
  • Product group name: MarCator
  • Product name: Ball measuring insert
  • Product type: 906