911 PIN CONTACT POINT, 30 mm X 1.5 mm DIA

Nr art.: 4360283
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4360283
EAN / GTIN 4059192016036
Numer producenta 4360283
Numer L L40080 604
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

For use in dial indicators, dial comparators and probes with an M2.5 connecting thread

Opis:

  • 911 Pin Measuring Insert, Stainless Steel, l = 30 mm, measuring surface diameter 1.5 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Pin measuring insert
  • Material Measuring surface: steel
  • Product group name: Dial gauges
  • Product group name: MarCator
  • Accessory categories (eShop): 911 Pin measuring inserts
  • Product type: 911
  • Dimension l in mm: 30 mm