911 pin meetinzet, lengte 30 mm

Artikelnummer: 4360283
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4360283
EAN/GTIN 4059192016036
Nummer fabrikant 4360283
L-nummer L40080 604

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik in meetklokken, precisie-indicatoren en tasters met M2.5 aansluitschroefdraad

Omschrijving:

  • 911 Draadstift-meetelement, roestvrij staal, l = 30 mm, meetoppervlakdiameter 1,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Pin meetelement
  • Materiaal Meetoppervlak: staal
  • Naam productgroep: Meetklokken
  • Naam productgroep: MarCator
  • Categorie accessoires (eShop): 911 Meetpennen
  • Type product: 911
  • Afmeting l in mm: 30 mm