• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

901 H, STANDARD CONTACT POINT, with CARBIDE BALL

Nr art.: 4360002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ czujnika Czujnik z kulką
Średnica kulki czujnika 1,5 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M2,5
Średnica trzonka 4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4360002
EAN / GTIN 4059192015008
Numer producenta 4360002
Numer L L40080 2314
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

For use in dial indicators, dial comparators and probes with an M2.5 connecting thread

Opis:

  • 901 H Standard measuring insert, carbide, r = 1.5 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Standard measuring insert
  • Product group name: Dial gauges
  • Product group name: MarCator
  • Material Measuring surface: Carbide
  • Accessory categories (eShop): 901 Standard measuring inserts
  • Product type: 901 H
  • Dimension l in mm: 6 mm