• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

901 H touche standard bille carbure 3mm

Réf.: 4360002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de palpeur palpeur à bille
Diamètre bille 1,5 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Raccord fileté M2,5
Diamètre corps 4 mm

Identification et classification

Référence article 4360002
EAN / GTIN 4059192015008
Réf. fabricant 4360002
Article hors catalogue L40080 2314
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Pour utilisation dans les comparateurs, les aiguilles de précision et les palpeurs avec filetage de raccordement M2,5

Description:

  • 901 H Insert de mesure standard, carbure de tungstène, r = 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Elément de mesure standard
  • Nom du groupe de produits: Comparateurs
  • Nom du groupe de produits: MarCator
  • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
  • Catégories d'accessoires (eShop): 901 Inserts de mesure standard
  • Type de produit: 901 H
  • Dimension l en mm: 6 mm