Szczypce do cięcia przewodów Classic ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i w yłączania 180 mm, 7″

Nr art.: 43544
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43544
EAN / GTIN 4010995435448
Numer producenta 43544
Numer L L60070 4441
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 230 x 100 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczypce do cięcia przewodów do niezgniatającego cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych, przeznaczone także do zdejmowania izolacji i płaszczy przewodów.
  • Zastosowanie: Nieodpowiednie do kabli stalowych, drutów i przewodów miedzianych z bardzo twardymi izolacjami.
  • Wzór: Łatwe, oszczędzające siłę i czyste cięcie dzięki specjalnie szlifowanemu precyzyjnemu ostrzu.
  • Wzór: Długa żywotność ostrzy dzięki dodatkowemu hartowaniu indukcyjnemu do ok. 58 HRC.
  • Wzór: Ogranicznik bezpieczeństwa chroniący palce przed skaleczeniem po wykonaniu cięcia.
  • Kształt główki: Klasyczny kształt ostrzy.
  • Materiał: Wysokiej jakości stal narzędziowa C 70, ulepszona.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 180 mm
  • Długość całkowita (Cal): 7″
  • Siła cięcia: 16
  • Maks przekrój cięcia (mm²): 50 mm²
  • z baterią / akumulatorem: Nie