Rezalnik kablov Classic 180 mm, 7″

Št. art.: 43544
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
Številka izdelka 43544
EAN/GTIN 4010995435448
Številka proizvajalca 43544
L-število L60070 4441
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Čisto delo z rezanjem kablov brez drobljenja
  • Primer uporabe: Rezalnik kablov za rezanje bakrenih in aluminijastih kablov brez drobljenja, primeren tudi za odstranjevanje in oplaščenje
  • Primer uporabe: Ni primeren za jeklene kable, žice in trdo vlečene bakrene vodnike
  • Vrste: Enostavno, varčno in čisto rezanje zaradi posebej brušenega natančnega rezila
  • Vrste: Dolgo obstojni rezalni robovi zaradi dodatne induktivne kalitve na približno
  • 58 HRC
  • Funkcija: Varnostna zapora proti poškodbam prstov po rezanju
  • Oblika glave: Klasična oblika rezalnega roba
  • Material: Kakovostno orodno jeklo C 70, kaljeno in kaljeno

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • delovna dolžina (mm): 180 mm
  • delovna dolžina (palci): 7″
  • Rezalna sila: 16
  • Največja površina prečnega prereza (mm²): 50 mm²
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne