Szczypce do cięcia przewodów Classic ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i w yłączania 180 mm, 7″

Nr art.: 43538
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43538
EAN / GTIN 4010995435387
Numer producenta 43538
Numer L L60070 4106
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 180 x 47 x 13 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczypce do cięcia przewodów do niezgniatającego cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych, przeznaczone także do zdejmowania izolacji i płaszczy przewodów.
  • Zastosowanie: Nieodpowiednie do kabli stalowych, drutów i przewodów miedzianych z bardzo twardymi izolacjami.
  • Wzór: Łatwe, oszczędzające siłę i czyste cięcie dzięki specjalnie szlifowanemu precyzyjnemu ostrzu.
  • Wzór: Długa żywotność ostrzy dzięki dodatkowemu hartowaniu indukcyjnemu do ok. 58 HRC.
  • Wzór: Ogranicznik bezpieczeństwa chroniący palce przed skaleczeniem po wykonaniu cięcia.
  • Kształt główki: Klasyczny kształt ostrzy.
  • Materiał: Wysokiej jakości stal narzędziowa C 70, ulepszona.