Nůžky na kabely Classic 180 mm, 7″

Artiklové číslo: 43538
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43538
EAN / GTIN 4010995435387
Číslo výrobce 43538
L-číslo L60070 4106
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Čistá práce díky stříhání bez stlačování kabelu
  • Použití: Nůžky na kabely ke stříhání měděných a hliníkových kabelů bez deformace, vhodné také k odizolování a odstranění pláště
  • Použití: Nevhodné pro lana a dráty z oceli a měděné vodiče tažené natvrdo
  • Provedení: Snadné, silově úsporné a čisté stříhání díky speciálně broušeným přesným stříhacím čelistem
  • Provedení: Stříhací čelisti s dlouhou životností na základě indukčního kalení břitů na cca 58 HRC
  • Provedení: Bezpečnostní doraz proti zranění prstů za stříhacími břity
  • Tvar hlavy: Klasický tvar stříhacích čelistí
  • Matksiál: Vysoce jakostní nástrojová ocel C 70, zušlechtěná