Zestaw średnicówek 2-stykowych, czujnikowych, z czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy: 18-150mm

Nr art.: 435207 18-150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 123,36 PLN /szt.
  • 701,83 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 18 mm - 150 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego 0,5 µm
głębokość pomiaru 100 mm - 150 mm
liczba przyrządów do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych 3
liczba trzpieni mierniczych 26
liczba tarcz pomiarowych 4
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435207 18-150
EAN / GTIN 4946368855523
Numer producenta 511-921-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Samocentrujący przyrząd do pomiarów wewnętrznych z podparciem trzypunktowym. Uchwyt i czujnik zegarowy chromowane matowo. Czujnik zegarowy zabezpieczony przed uderzeniem dzięki obudowie z tworzywa sztucznego. Uchwyt przyrządu izolowany termicznie dzięki osłonie rękojeści. Wymienne trzpienie pomiarowe o różnej długości i pierścienie dystansowe umożliwiają nastawienie przyrządu na ⌀ otworu.
Trzpienie pomiarowe z kulką z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Przyrząd porównawczy do kontrolowania otworów pod względem dokładności ⌀, walcowości i kołowości.

W dostawie:

W zestawie czujnik zegarowy nr 432051 wielk. 10/58 z odczytem 1/100 mm.
3 przyrządy do pomiarów wewnętrznych nr 435203, dodatkowo z trzpieniami stalowymi, przedłużką i podkładką dystansową.