Sada přesných vnitřních měřicích přístrojů s úchylkoměrem, Rozsah měření: 18-150mm

Artiklové číslo: 435207 18-150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 613,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal plastový kufr
Počet kusů nářadí 3 ks
Průměr zavedení 18 mm
Ukazatel analogová
Dělení stupnice 0,01 mm
Otočný ciferník ano
Nastavitelné značky tolerancí ne
Jednotka odečet milimetr
Měřená hodnota min. 18 mm
Měřená hodnota max. 150 mm
Chráněné proti nárazu ano
Počet měřicích destiček 4 ks
Materiál ocel
Počet čepů 26 ks
Obsah sada / sortiment
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S číselníkovým úchylkoměrem ano
S měřicími kotouči ano
S měřicím čepem ano
Rozlišení 0,01 mm
Přesnost 0,002 mm
Přesnost opakování 0,5 µm
Měřená hodnota min. 18 mm
Měřená hodnota max. 150 mm
Hloubka měření min. 100 mm
Hloubka měření max. 150 mm
Počet bodů měření 2 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435207 18-150
EAN / GTIN 4946368855523
Číslo výrobce 511-921-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Samostředicí vnitřní měřicí přístroj se třemi přikládacími body. Přístrojový držák a úchylkoměr matově chromované. Úchylkoměr chráněn proti nárazu plastovým pouzdrem. Přístrojový držák tepelně izolován ochranou ruky. Různě dlouhými výměnnými dotykovými čepy a mezikroužky se měřicí přístroj nastavuje na ⌀ otvoru.
Měřicí čep s TK dotykovou kuličkou.

Použití:

Jako samostředicí komparační měřicí přístroj pro kontrolu přesnosti , válcovitosti a kruhovitosti otvorů.

Rozsah dodávky:

Včetně číselníkového úchylkoměru č. 432051 vel.10/58 s odečtem 1/100-mm.
3 vnitřní měřicí přístroje č. 435203, dodatečně s měřicím čepem, prodloužením a měřicími kotouči.