Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Precyzyjne czujniki indukcyjne Extramess, Typ: 2000

Nr art.: 434670 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434670 2000
EAN / GTIN 4059192014797
Numer producenta 4346000
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Linearyzowany, indukcyjny układ pomiaru z najwyższą dokładnością. Kontrastowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wysokość cyfr 6,5 mm, wskaźnik skali ze wskazówką o długości 4 mm dla ułatwienia oceny podczas kontroli okrągłości i płaskości oraz szukania punktu zwrotnego przy pomiarach otworów. Zasilanie z wbudowanych akumulatorów (40 h) lub przez zasilacz sieciowy. Możliwość zdalnego sterowania czujnikiem precyzyjnym przez interfejs. Panel obsługi i głowica obracane o 280°.

W dostawie:

Zasilacz, mieszek gumowy, klucz do elementu przesuwnego.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498938. Zewnętrzny panel obsługi na zamówienie.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.