{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Număr de unelte | 2 buc. | |
| Diametru introducere | 18 mm | |
| Distanță max. de deschidere | 150 mm | |
| Afişare | analog | |
| Afişare | analog | |
| Valoare de măsurare min. | 18 mm | |
| Valoare de măsurare max. | 150 mm | |
| Repetabilitate | 1 µm | |
| Diametru coadă de fixare | 8 mm | |
| Toleranță coadă de fixare | h6 | |
| Număr de discuri de măsurare | 5 | |
| Material | oțel | |
| Număr de şuruburi | 20 | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | set / sortiment | |
| Tip produs | Micrometru de interior | |
| Cu manometru | Da | |
| Cu discuri de măsurare | Da | |
| Cu palpatoare de măsurare | Da | |
| Acurateţe la repetare | 1 µm | |
| Valoare de măsurare min. | 18 mm | |
| Valoare de măsurare max. | 150 mm | |
| Adâncime de măsurare min. | 176 mm | |
| Adâncime de măsurare max. | 178 mm | |
| Numărul de puncte de măsurare | 2 | |
| Anzahl Messköpfe | 2 buc. |
| Cod articol | 435192 18-150 | |
| EAN / GTIN | 4045197726360 | |
| Număr producător | 435192 18-150 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |