Prodloužení pro měření hloubky, Délka: 750mm

Artiklové číslo: 435142 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Prodloužení
Průměr trubky 12 mm
Délka 750 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435142 750
EAN / GTIN 2050001051097
Číslo výrobce 12000002
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Použití:

Pro rozšíření hloubky měření.

Vhodné pro:

Přesné vnitřní měřicí přístroje č. 435040; 435050; 435190 od vel. 35-60.

Poznámka:

Pro velké hloubky měření od 1000 mm do 4000 mm lze dodat prodloužení měřených hloubek z karbonu. Prodloužení měřených hloubek nesmějí být z důvodu stability kombinována.