Meetdiepteverlengstuk, Lengte: 750mm

Artikelnummer: 435142 750
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Pijp-⌀ 12 mm
Lengte 750 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435142 750
EAN/GTIN 2050001051097
Nummer fabrikant 12000002

Omschrijving

Toepassing:

voor het vergroten van de meetdiepte.

T.b.v.:

precisie-binnenmeetgereedschap vanaf maat 35 − 60.

Tip:

voor grote meetdieptes van 1000 mm tot 4000 mm meetdiepteverlengstukken van carbon leverbaar. Meetdiepteverlengstukken om stabiliteitsredenen niet combineren.