RZP-A 80/3-2 GA, Chwytak centralny, duża siła chwytu, Zabezpieczenie siły chwytu – napinanie zewnętrzne

Nr art.: 435043
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 435043
EAN / GTIN 4019208336121
Numer producenta 435043
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Dostępne w rozmiarach od 64 do 160, w dwóch wariantach skoku. Opcjonalnie z zabezpieczeniem siły chwytu i/lub osłoną przeciwzanieczyszczeniową.
  • Mocowanie palców chwytaka za pomocą tulei centrujących (w zakresie dostawy).

Cechy techniczne:

  • Centralnie mocowane, o kompaktowej konstrukcji, wykonane z wytrzymałego stopu aluminium z twardą powłoką
  • Wszystkie elementy funkcjonalne wykonane są z hartowanej stali, co zapewnia maksymalną trwałość
  • Zasada działania haka klinowego z napędem pneumatycznym
  • Możliwość wykrywania położenia za pomocą czujników indukcyjnych i magnetycznych
  • Opcjonalnie dostępne z uszczelkami z FKM do wyższych temperatur, do 150°C (na zamówienie)
  • Wbudowane przyłącze powietrza blokującego chroniące przed zanieczyszczeniem

Zastosowania:

  • Uniwersalny chwytak do elementów okrągłych i cylindrycznych, wyposażony w trzy palce centrujące, przeznaczony do obsługi za pomocą robotów lub suwnic bramowych.

Zalety:

  • Duża siła chwytu przy niewielkiej masie własnej i kompaktowej konstrukcji
  • Maksymalna elastyczność dzięki różnorodnym możliwościom podłączenia i montażu
  • Długa żywotność i wysoka niezawodność dzięki specjalnie szlifowanym szczękom podstawowym w sprawdzonym prowadzeniu z rowkami teowymi

Więcej informacji:

  • RZP-A 80/3-2 GA, pneumatyczny chwytak centryczny z trzema szczękami, standardowy skok szczęk, duża siła chwytu, zabezpieczenie siły chwytu do mocowania zewnętrznego

Cecha szcz.:

  • Wersja: RZP-A 80/3-2 GA
  • średnica zewnętrzna: 80 mm
  • Skok całkowity tłoka: 8
  • Skok tłoka: 4 mm
  • Rodzaj konstrukcji: Chwytak centralny
  • Obciążenie maks.: 1800
  • Ciśnienie robocze min./maks. z GA/GI: 4–7 barów
  • Zalecana masa obrabianego elementu (kg): 12 kg
  • Całkowita siła chwytu: 3400
  • Gwarantowana siła chwytu min.: 700
  • Masa: 0,95 kg
  • Wysokość: 63 mm
  • Długość szczęk: 80 mm
  • Zużycie powietrza: 60
  • Chwileczkę, Mx: 30
  • Chwileczkę: 90
  • Chwileczkę, Mz: 35
  • Czas otwarcia: 0,08
  • godzina zamknięcia: 0,05