RZP-A 80/3-2 GA, Pince concentrique, grande force de préhension, Contrôle de la force de préhension - Serrage extérieur

Réf.: 435043
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 435043
EAN / GTIN 4019208336121
Réf. fabricant 435043
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Disponible dans les tailles 64 à 160, avec deux variantes de course pour chaque taille. En option avec dispositif de sécurité de la force de préhension et/ou cache anti-salissures.
  • Fixation du doigt de préhension à l’aide de douilles de centrage (fournies).

Caractéristiques techniques:

  • Système de serrage centré de conception compacte, en alliage d’aluminium à haute résistance et à revêtement dur
  • Toutes les pièces fonctionnelles sont en acier trempé pour une durée de vie maximale
  • Principe du crochet à coin à commande pneumatique
  • Détection de position possible à l’aide de capteurs par induction et magnétiques
  • Disponible en option avec des joints en FKM pour des températures plus élevées, jusqu’à 150 °C (sur demande)
  • Raccordement intégré pour l’air de purge afin d’éviter l’encrassement

Domaines d’application:

  • Prise universelle de pièces rondes et cylindriques à l’aide de trois doigts de préhension centrés, pour la manutention par des robots ou des portiques.

Avantages:

  • Grande force de préhension, faible poids et conception compacte
  • Une flexibilité maximale grâce à des possibilités de raccordement et de fixation variées
  • Longue durée de vie et grande fiabilité grâce à des semelles spécialement rectifiées, montées sur un guidage à rainures en T qui a fait ses preuves

Plus d’informations:

  • RZP-A 80/3-2 GA, pince pneumatique à 3 mâchoires à centrage, course normale des mâchoires, grande force de préhension, dispositif de sécurité de la force de préhension pour serrage extérieur

Caractéristique(s):

  • Exécution: RZP-A 80/3-2 GA
  • diamètre extérieur: 80 mm
  • Course totale des mâchoires: 8
  • course des mâchoires: 4 mm
  • Type: Pince concentrique
  • Charge max.: 1800
  • Pression de service min./max. avec GA/GI: 4-7 bar
  • Poids recommandé de la pièce en kg: 12 kg
  • Force de préhension totale: 3400
  • Force de préhension garantie min.: 700
  • Poids: 0,95 kg
  • Hauteur: 63 mm
  • Longueur des mâchoires: 80 mm
  • Consommation d’air: 60
  • Moment Mx: 30
  • Attends un instant: 90
  • Attends un instant, Mz: 35
  • Délai d’ouverture: 0,08
  • heure de fermeture: 0,05